Siemens Industry - SD_IEC_FS400_400A_4P - 3VA13401AA420HG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949338178
Réf. Sonepar
00080933817
Réf. Fournisseur
3VA13401AA420HG0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 400 4 pôles SD100, In=400 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur voltmétrique à gauche 24 V CA 50/60 Hz / 24-30 V