Siemens Industry - SD_IEC_FS630_500A_4p - 3VA14501AA420BJ0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949333616
Réf. Sonepar
00080055188
Réf. Fournisseur
3VA14501AA420BJ0
Marque
Siemens Industry
interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 630 4 pôles SD100, In=500 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension 24 V DC 2 blocs de contacts