Siemens Industry - Serrure 3 pos stables SB2 nono. - 3SB22104PA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Serrure 3 pos stables SB2 nono.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • source lumineuse fournie - Non

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

  • adapté à l'éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209028234

Réf. Sonepar

00080902823

Réf. Fournisseur

3SB22104PA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

source lumineuse fournie:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

20 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP65

tension d’alimentation:

5...250 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

commutateur à clé, 16 mm, rond, plastique, CES, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, angle de man?uvre 2 x 62°, retrait de la clé O, 1 NO, 1 S