Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V - 1FL60442AF211LH1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948692592

Réf. Sonepar

00080869259

Réf. Fournisseur

1FL60442AF211LH1

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3 CA PN=1 kW ; NN=3000 tr/min, M0=3,18 Nm ; MN=3,18 Nm hauteur d'axe 40 mm Codeur absolu 20 bits (12 bits multitour) arbre lisse tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bagu