Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 15" MT ETH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 15.6 Pouces
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4025515739494
Réf. Sonepar
00080057512
Réf. Fournisseur
6AV78635MA202NA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
1.67772e+007
taille de l'écran
15.6 Pouces
type de tension d’alimentation
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique
Oui
avec interface matérielle USB
Oui
avec interface matérielle PS2
Non
finition de l'écran
TFT
nombre de pixels, horizontal
1920
nombre de pixels, vertical
1080
avec affichage à l'écran
Non
clavier intégré
Non
avec écran tactile
Oui
commande de curseur de souris intégrée
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP65
température d'utilisation
0...50 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
398 mm
hauteur de l'avant
257 mm
profondeur d'encastrement
63.4 mm
SIMATIC IFP1500 V2 Ethernet, écran 15" multitactile (16:9) avec résolution 1920 x 1080 pixels, appareil encastrable, pour 24V CC, DisplayPort et moniteur Ethernet, USB arrière, design neutre