Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO

Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V

  • finition de l'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • nombre de pixels, vertical - 768

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047623408819

Réf. Sonepar

00080340881

Réf. Fournisseur

6AV21240UC241AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC

19.2...19.2 V

finition de l'écran

TFT

nombre de pixels, horizontal

1366

nombre de pixels, vertical

768

type de tension d’alimentation

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interfaces logicielles

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

avec écran couleur

Oui

nombre de couleurs de l'écran

1.67772e+007

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran

0

taille de l'écran

18.5 Pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles

24000 Koctet

avec clavier numérique

Oui

avec clavier alphabétique

Oui

nombre de touches de fonction, programmable

0

nombre de touches à LED

0

nombre de touches système

0

technologie tactile

tactile capacitif multipoint

avec affichage de messages

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus)

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible

Oui

avec recettes

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe

50

sortie d'impression disponible

Oui

nombre de langues en ligne

32

composants logiciels supplémentaires, chargeables

Oui

classe de protection (IP), face avant

IP65

température d'utilisation

0...0 °C

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural/direct possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

largeur de l'avant

462 mm

hauteur de l'avant

296 mm

profondeur d'encastrement

101 mm

SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro pour pied (extensible, bride en bas), Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 19', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, mémoire de configuration 24 Mo, WEC 2013, con