Siemens Industry - SIMATIC IPC277E, 12" Touch - 6AV78820CA101LA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de l'écran - 12 pouces
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC IPC Panel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00080879738
Réf. Fournisseur
6AV78820CA101LA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille de l'écran:
12 pouces
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran tactile:
Oui
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
330 mm
hauteur de l'avant:
241 mm
profondeur d'encastrement:
73 mm