fin de vie

Siemens Industry - SIMATIC IPC277E, 15" Touch - 6AV78820DB206CA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC277E, 15" Touch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de l'écran - 15 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1280

  • nombre de pixels, vertical - 800

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'autres interfaces matérielles SCSI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080340837

Réf. Fournisseur

6AV78820DB206CA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de l'écran:

15 pouces

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

type d'écran:

TFT

avec écran tactile:

Oui

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

415 mm

hauteur de l'avant:

310 mm

profondeur d'encastrement:

73 mm

SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); TFT 15" tactile 2x 10/100/1 000 MBit/s Ethernet RJ45; 1x DisplayPort graphique; 1x USB 3.0; 3x USB 2.0; 1x en série (COM 1); emplacement CFAST; alimentation 24V CC; 1x USB en face avant Celeron N2930 (4C/4T)