fin de vie

Siemens Industry - SIMATIC IPC477E 15" ST (1280 x 800) - 6AV72415BC040FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC477E 15" ST (1280 x 800)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...85 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V

  • taille de l'écran - 15.6 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1280

  • nombre de pixels, vertical - 800

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080341045

Réf. Fournisseur

6AV72415BC040FA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...85 V

tension d'alimentation DC:

19.2...19.2 V

taille de l'écran:

15.6 pouces

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...85 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

type d'écran:

TFT

mémoire principale max.:

16000 Moctet

avec écran tactile:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...0 °C

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

415 mm

hauteur de l'avant:

310 mm

profondeur d'encastrement:

76 mm

SIMATIC IPC 477E 15" tactile (1280 x 800); avec USB en face avant; 4 USB (Face arrière), Ethernet (10/100/1000); Core i5-6442EQ ; Ethernet 3 Gigabit (IE/PN) ; 16 Go ; sans RS232/RS485 ; sans PCIe ; Windows7 Ultimate SP1, 64 bits, MUI (de, e