fin de vie

Siemens Industry - SIMATIC IPC477E PRO, 19" MTouch - 6AV72513FD040FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC477E PRO, 19" MTouch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V

  • taille de l'écran - 19 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • nombre de pixels, vertical - 768

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080341056

Réf. Fournisseur

6AV72513FD040FA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...19.2 V

taille de l'écran:

19 pouces

nombre de pixels, horizontal:

1366

nombre de pixels, vertical:

768

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

type d'écran:

TFT

mémoire principale max.:

16000 Moctet

avec écran tactile:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...0 °C

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

fixation sur pied de table:

Oui

fixation sur potence:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

462 mm

hauteur de l'avant:

292 mm

SIMATIC IPC477E PRO protection IP65 sur toutes les faces ; 19" multitactile (1366 x 768) ; pour pied support (extensible, bride en bas) ; 4 USB (face arrière) ; sans USB (face avant) ; Ethernet (10/100/1000) ; Core i3-6102E ; Ethernet 3 Gbi