Siemens Industry - SIMATIC ITC1900 V3 PRO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
taille de l'écran - 18.5 Pouces
nombre de pixels, horizontal - 1366
nombre de pixels, vertical - 768
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047623409984
Réf. Sonepar
00080341221
Réf. Fournisseur
6AV66461BD180AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
taille de l'écran
18.5 Pouces
nombre de pixels, horizontal
1366
nombre de pixels, vertical
768
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
4
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
finition de l'écran
TFT
système d'exploitation préinstallé
sans
mémoire principale max.
2000 Moctet
clavier intégré
Non
nombre de touches de fonction
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
avec écran tactile
Oui
commande de curseur de souris intégrée
Non
classe de protection (IP), face avant
IP65
température d'utilisation
0...45 °C
avec disque dur
Oui
lecteur DVD disponible
Non
avec lecteur CD-RW
Non
avec lecteur de disquettes
Non
avec autres supports de stockage
Non
configuration individuelle client possible
Non
nombre d'emplacements libres AGP
0
nombre d'emplacements libres PCI
0
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
0
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
type de fixation, pied de table
Non
type de fixation, montage sur potence
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
462 mm
hauteur de l'avant
293 mm
profondeur d'encastrement
101 mm
SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, écran large TFT 19", Capteur tactile capacitif, Protocoles pris en charge : RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5, notamment. Design standard, préparé pour bras-support avec éléments d'extension