fin de vie

Siemens Industry - SIMATIC S7-200,CABLE USB/PPI MM - 6ES79013DB300XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515069102

Réf. Sonepar

00080506910

Réf. Fournisseur

6ES79013DB300XA0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

SIMATIC S7-200, câble USB/PPI MM MULTIMASTER, pour le raccordement d'un S7-200 sur interface PC USB, aucune prise en charge de Freeport