Siemens Industry - SINAMICS V20, 1AC230V 2,2kW Unfilter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 200...200 V
fréquence de sortie max. - 550 Hz
courant de sortie nominal I2N - 11 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 2.2 kW
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4025515675433
Réf. Sonepar
00080567543
Réf. Fournisseur
6SL32105BB222UV1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension du secteur
200...200 V
fréquence de sortie max.
550 Hz
courant de sortie nominal I2N
11 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
2.2 kW
indice de protection (IP)
IP20
fréquence du secteur
60 Hz
nombre de phases d'entrée
1
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
2.2 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
-5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
-15 %
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées analogiques
2
nombre d’entrées numériques
4
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Non
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
type de convertisseur
convertisseur U
hauteur
176.5 mm
largeur
136.6 mm
profondeur
158.8 mm
SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 2,2kW avec 150% de surcharge pendant 60 sec. non filtré E/S : 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO bus de terrain : USS/Modbus avec BOP intégré protection IP20/UL en version nue type : AD 136x176.5x160(lxhxp)