Siemens Industry - SINAMICS V20, 1AC230V 3,0kW Unfilter

Siemens Industry - SINAMICS V20, 1AC230V 3,0kW Unfilter

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...200 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 13.6 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 3 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4025515675440

Réf. Sonepar

00080567544

Réf. Fournisseur

6SL32105BB230UV1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension du secteur

200...200 V

fréquence de sortie max.

550 Hz

courant de sortie nominal I2N

13.6 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

3 kW

indice de protection (IP)

IP20

fréquence du secteur

60 Hz

nombre de phases d'entrée

1

nombre de phases de sortie

3

tension de sortie max.

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

3 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

-5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

-15 %

nombre de sorties analogiques

1

nombre d’entrées analogiques

2

nombre d’entrées numériques

4

convient pour environnement industriel

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

1

avec interface optique

Non

avec prise pour ordinateur

Non

hacheur de freinage intégré

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants

Non

type de convertisseur

convertisseur U

hauteur

176.5 mm

largeur

136.6 mm

profondeur

158.8 mm

SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 3kW avec 150% de surcharge pendant 60s non filtré E/S : 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO bus de terrain : USS/Modbus avec BOP intégré protection IP20/UL en version nue type : AD 136x176.5x160(lxhxp)