Siemens Industry - SINAMICS V20, 3AC400V 11KW UNFILTERED

Siemens Industry - SINAMICS V20, 3AC400V 11KW UNFILTERED

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...380 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 25 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 11 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6940408102828

Réf. Sonepar

00080866519

Réf. Fournisseur

6SL32105BE311UV0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension du secteur

380...380 V

fréquence de sortie max.

550 Hz

courant de sortie nominal I2N

25 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

11 kW

indice de protection (IP)

IP20

fréquence du secteur

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

tension de sortie max.

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

11 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

-5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

-15 %

nombre de sorties analogiques

1

nombre d’entrées analogiques

2

nombre de sorties numériques

2

nombre d’entrées numériques

4

avec élément de commande

Non

convient pour environnement industriel

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

1

avec interface optique

Non

avec prise pour ordinateur

Non

hacheur de freinage intégré

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants

Non

type de convertisseur

convertisseur U

hauteur

206.5 mm

largeur

240 mm

profondeur

172.5 mm

SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz puissance nominale 11kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. non filtré I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : D 240x2