Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 200V 1.5kW - 6SL32105FB115UF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 200V 1.5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...240 V

  • courant de sortie nominal I2N - 10.6 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 60 Hz

  • nombre de phases d'entrée - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948671788

Réf. Sonepar

00080058407

Réf. Fournisseur

6SL32105FB115UF0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

200...240 V

courant de sortie nominal I2N:

10.6 A

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

212 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

1500 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

-15 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

170 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

195 mm

SINAMICS V90, avec PROFINET Tension d'entrée : 200-240 V 3 CA - 15 %/+ 10 % 11,0 A 45 à 66 Hz Tension de sortie : 0 ? Tension d'entrée : 10,6 A 0-330 Hz Moteur : 1,5 kW Indice de protection : IP20 Taille D, 95 x 170 x 195 (L x H x P)