Siemens Industry - SIPLUS LOGO! 24CEO

Siemens Industry - SIPLUS LOGO! 24CEO

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • courant de commutation - 0.3 A

  • avec sortie de relais - Non

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047618119379

Réf. Sonepar

00080055486

Réf. Fournisseur

6AG10522CC087BA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC

20.4...28.8 V

courant de commutation

0.3 A

avec sortie de relais

Non

appareil de base

Oui

type de tension d’alimentation

DC

nombre d’entrées analogiques

4

nombre de sorties analogiques

0

nombre d’entrées numériques

8

nombre de sorties numériques

4

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

capacité de redondance

Non

avec affichage

Non

indice de protection (IP)

IP20

évolutif

Oui

appareil d'extension

Non

avec minuterie

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

71.5 mm

hauteur

90 mm

profondeur

58 mm

SIPLUS LOGO! 24CEO basé sur 6ED1052-2CC08-0BA1 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, module logique, sans écran, alim./E/S : 24V/24V/24V trans., 8 entrées TOR (4AI)/4 DO, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, s