Siemens Industry - SIPLUS_PS307_10A - 6AG13071KA027AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS_PS307_10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 23.27...24.72 V

  • courant de sortie max. CC - 10 A

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948535349

Réf. Sonepar

00080853534

Réf. Fournisseur

6AG13071KA027AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie CC:

23.27...24.72 V

courant de sortie max. CC:

10 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

4.2 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

4.2 A

type de tension de sortie:

DC

puissance dissipée:

240 W

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 PS 307 10A basé sur 6ES7307-1KA02-0AA0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, alimentation stabilisée PS 307 entrée: AC 120/230V sortie: DC 24V/10A