fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS S7-300 PS 305 (EN50155) - 6AG13051BA802AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 PS 305 (EN50155)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 16.8...138 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie CC - 23.27...24.72 V

  • courant de sortie max. CC - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515138815

Réf. Sonepar

00080513881

Réf. Fournisseur

6AG13051BA802AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

16.8...138 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie CC:

23.27...24.72 V

courant de sortie max. CC:

2 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

courant d'entrée max. CC:

2.7 A

type de tension de sortie:

DC

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

puissance dissipée:

48 W

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 PS 305 basé sur 6ES7305-1BA80-0AA0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, alimentation stabilisée entrée: DC 24-110V sortie: DC 24V/2A