fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM322 8ST/120/230VCA 1A - 6AG13221FF017AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM322 8ST/120/230VCA 1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 93...264 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 93...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948494929

Réf. Sonepar

00080849492

Réf. Fournisseur

6AG13221FF017AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

93...264 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

93...264 V

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

triac

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322 8DA 120/ 230 Vac 1A basé sur 6ES7322-1FF01-0AA0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, sortie TOR à séparation galvanique, 8 DQ, 120/230V CA, 1A, 1x 20 pôles