Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM331 8AI - 40pts - 6AG13317NF002AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM331 8AI - 40pts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515141310

Réf. Sonepar

00080514131

Réf. Fournisseur

6AG13317NF002AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 40-pol. basé sur 6ES7331-7NF00-0AB0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, entrée analogique avec séparation galvanique 8 AI; +/-5/10V, 1-5V, +/-20 mA, 0/4 à 20mA, 16 bits (55ms), raçinage individuel (50 V com.),