fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM332 2AO - 6AG13325HB012AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM332 2AO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, tension - Non

  • entrées analogiques configurables - Non

  • sorties analogiques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515136279

Réf. Sonepar

00080513627

Réf. Fournisseur

6AG13325HB012AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

2

entrée, tension:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Oui

résolution des entrées analogiques:

0 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 332 2AO 20-pol. basé sur 6ES7332-5HB01-0AB0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, sortie analogique à séparation galvanique, 2 AQ, U/I ; résolution 11/12 bits, 20 pôles, débrochage/enfichage avec bus interne actif possible