Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM334 4AE 2AA - 6AG13340KE007AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM334 4AE 2AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948497135

Réf. Sonepar

00080849713

Réf. Fournisseur

6AG13340KE007AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

2

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 334 4AE 2AA basé sur 6ES7334-0KE00-0AB0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, module analogique à séparation galvanique, 4 AI/2 AA, 12 bits, 0-10V pour Pt100 : (plage climatique 120-155 °) et plage de mesure 10 kOhm, 1x 20 pôl