fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS SM 321 16E T/ CC 48-125 V - 6AG13211CH202AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS SM 321 16E T/ CC 48-125 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 40.8...57.6 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515136170

Réf. Sonepar

00080513617

Réf. Fournisseur

6AG13211CH202AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

40.8...57.6 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

3.5 mA

tension admissible à l'entrée:

-146...146 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...3.5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 321 basé sur 6ES7321-1CH20-0AA0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, entrée TOR à séparation galvanique 16 entrées TOR, DC 48-125V, 1x 20 pôles