fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS SM321 16E TOR/24VCC - 6AG13211BH022AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS SM321 16E TOR/24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515136156

Réf. Sonepar

00080513615

Réf. Fournisseur

6AG13211BH022AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

7 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

courant de sortie:

0 A

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.2...4.8 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 321-20-pol. basé sur 6ES7321-1BH02-0AA0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, entrée TOR à séparation galvanique 16 entrées TOR, DC 24V, 1x 20 pôles