Siemens Industry - SIPLUS SM322 8DA - Relais - 6AG13221HF102AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS SM322 8DA - Relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • sorties numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515136231

Réf. Sonepar

00080513623

Réf. Fournisseur

6AG13221HF102AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

5 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322-40-pol. basé sur 6ES7322-1HF10-0AA0 avec Conformal Coating, -25?+60°C, sortie TOR à séparation galvanique 8 DQ (relais), 1x 40 pôles, DC 24V, 5A ou 230V CA, 5A, les connecteurs avec borne à ressort sont utilisables à pa