Siemens Industry - SIRIUS; SIMOCODE ES V16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction diagnostic intégrée - Oui
adapté au système cible SPS - Non
adapté au système cible PC - Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non
adapté au système d'exploitation Windows NT - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00080010570
Réf. Fournisseur
3ZS13226CC140YA5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction diagnostic intégrée
Oui
adapté au système cible SPS
Non
adapté au système cible PC
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
fonction de projection intégrée
Oui
fonction d'acquisition de données disponible
Oui
fonction de communication intégrée
Oui
fonction technologique intégrée
Non
fonction de mise en service intégrée
Oui
fonction de simulation intégrée
Non
fonction de mouvement intégrée
Non
fonction d'analyse intégrée
Oui
fonction de positionnement intégrée
Non
fonction de maintenance intégrée
Oui
multilingue
Non
adapté au système cible HMI
Non
adapté à un autre système cible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIRIUS SIMOCODE ES V16 Professional ; floating license pour un utilisateur, logiciel d'ingénierie, logiciel+doc sur DVD License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (de,en,it, fr,es,cn) Combo License pour utilisation en parallèle de SIMO