Siemens Industry - Sitor 8A.600Vac.AR.10x38mm 10x38mm - 3NC1008

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sitor 8A.600Vac.AR.10x38mm 10x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209569881

Réf. Sonepar

00080956988

Réf. Fournisseur

3NC1008

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100000 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2 W

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 8A, aR, Un AC: 600 V, Un CC: 700 V, CC selon UL