Siemens Industry - SITOR Fuse 500A aR 600Vdc/750V VSI - 3NB12371KK15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 500A aR 600Vdc/750V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 750 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

750 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

90 W

cartouche fusible SITOR taille 2 500 A aR 600 V dc/750 V VSI 750 V dc UL à MBC 8 x In contacts vissés M10 110 mm à couteaux fendus