Siemens Industry - SITRANS F M MAG 5100 W - 7ME65202RF122AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS F M MAG 5100 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'appareil de mesure - version compacte, capteur intégré

  • largeur nominale - 40 mm

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 0 V ... 2 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169848176

Réf. Sonepar

00080031726

Réf. Fournisseur

7ME65202RF122AA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition de l'appareil de mesure:

version compacte, capteur intégré

largeur nominale:

40 mm

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

SITRANS FM MAG 5100 W Capteur de débit électromagnétique, version bride, diamètre DN 15 à DN 1200 (1/2" à 48"). Convient pour la mesure de débit volumique de liquides (conducteurs), utilisé dans le domaine des prélèvements d?eau, du traitem