Siemens Industry - SIVACON S4 Compartment label. W=1000mm - 8PQ94001BA23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIVACON S4 Compartment label. W=1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869592930

Réf. Sonepar

00080055901

Réf. Fournisseur

8PQ94001BA23

Marque

Siemens Industry

largeur:

1000 mm

barre étiquette porte-modules L : 1000 mm étiquette clipsable H : 17 mm colisage=20 référence : 8PQ5000-3BA47