Siemens Industry - SM 331 8E ANA R/PT100 16bits 50 ms 40 PTS - 6ES73317PF010AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 331 8E ANA R/PT100 16bits 50 ms 40 PTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515071549

Réf. Sonepar

00080507154

Réf. Fournisseur

6ES73317PF010AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

16 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, entrée analogique SM 331, SEP. GALV., 2/3/4 fils, 8AE, résistance, Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, courbes caractéristique selon GOST 16 (interne 24) bit, 50 ms, 1x 40 pôles