Siemens Industry - SM 331 8E ANA thermocouple 16 bits 50 ms 40 PTS - 6ES73317PF110AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 331 8E ANA thermocouple 16 bits 50 ms 40 PTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515072027

Réf. Sonepar

00080507202

Réf. Fournisseur

6ES73317PF110AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, entrée analogique SM 331, à séparation galvanique, thermocouples 8 entrées analogiques type B, E, J, K, L, N, prise R, S, T TXK/TXK (L) selon GOST 16 bits, 50 ms, 1x 40 pôles