Siemens Industry - SM 334 4E ANA/2S ANA 12bit U/PT100 20 PTS - 6ES73340KE000AB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 2
entrée, courant - Non
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515061359
Réf. Sonepar
00080506135
Réf. Fournisseur
6ES73340KE000AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
2
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Oui
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Oui
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Oui
résolution des sorties analogiques:
12 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
117 mm