Siemens Industry - SM 334 4E ANA/2S ANA 20 PTS - 6ES73340CE010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 334 4E ANA/2S ANA 20 PTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515061342

Réf. Sonepar

00080506134

Réf. Fournisseur

6ES73340CE010AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

2

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

8 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

8 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

117 mm

SIMATIC S7-300, module analogique SM 334, sans séparation galvanique 4 entrées analogiques 2 sorties analogiques, 1x 20 pôles, débrochage et enfichage de bus interne actif possible