Siemens Industry - SM 336, EA S. 6 X 0/4 ... 20MA HART - 6ES73364GE000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 336, EA S. 6 X 0/4 ... 20MA HART

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 6

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515076025

Réf. Sonepar

00080507602

Réf. Fournisseur

6ES73364GE000AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

16 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7, entrée analogique SM 336, 6 entrées analogiques; 15 bits, entrées analogiques de sécurité pour SIMATIC Safety, avec prise en charge de HART, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (CEI61508)/PLE (ISO13849), 1x 20 pôles