Siemens Industry - SM 421 16 E 120-230V AC - 6ES74211FH200AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 120...230 V
tension d'alimentation DC - 120...230 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 400
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515128908
Réf. Sonepar
00080512890
Réf. Fournisseur
6ES74211FH200AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
120...230 V
tension d'alimentation DC:
120...230 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
10 mA
tension admissible à l'entrée:
0...264 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
sans
tension admissible à la sortie:
0...0 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
temps de retard en cas de changement de signal:
15...20 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
25 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
210 mm


