Siemens Industry - SM 421 32 E 120V AC - 6ES74211EL000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 421 32 E 120V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 32

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

  • courant d'entrée au signal 1 - 2 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169046145

Réf. Sonepar

00080904614

Réf. Fournisseur

6ES74211EL000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

32

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

2 mA

tension admissible à l'entrée:

0...132 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

5...25 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

210 mm

SIMATIC S7-400, entrée TOR SM 421, à séparation galvanique 32 entrées TOR ; 120 V CC/CA