Siemens Industry - SM321, 16 ET, 48-125V CC - 6ES73211CH200AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 40.8...57.6 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
entrées numériques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515069928
Réf. Sonepar
00080506992
Réf. Fournisseur
6ES73211CH200AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
40.8...57.6 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
3.5 mA
tension admissible à l'entrée:
-146...146 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
temps de retard en cas de changement de signal:
0.1...3.5 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm