Siemens Industry - SM321, 32ET, 120V CA - 6ES73211EL000AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 102...144 V
tension d'alimentation DC - 0...0 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre d’entrées numériques - 32
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515060819
Réf. Sonepar
00080506081
Réf. Fournisseur
6ES73211EL000AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
102...144 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées numériques:
32
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
102...144 V
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
21 mA
tension admissible à l'entrée:
0...132 V
type de tension d'entrée:
AC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
0...0 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
temps de retard en cas de changement de signal:
15...25 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm