Siemens Industry - SM322, 16S TOR, 24 - 48V CA/CC; 0,5A - 6ES73225GH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM322, 16S TOR, 24 - 48V CA/CC; 0,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...57.6 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515069959

Réf. Sonepar

00080506995

Réf. Fournisseur

6ES73225GH000AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...57.6 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

0...57.6 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

3...6 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, sortie TOR SM 322, à séparation galvanique, 16 sorties TOR (SSR - Solid-State-Relais), 24-48V CA/CC; 0,5A avec raçinage unique, 1x 40 pôles