Siemens Industry - SM322, 32ST, 120/230V CA, 1A - 6ES73221FL000AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 93...264 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 32
tension d'alimentation CA 60 Hz - 93...264 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515069904
Réf. Sonepar
00080506990
Réf. Fournisseur
6ES73221FL000AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
93...264 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
32
tension d'alimentation CA 60 Hz:
93...264 V
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
10 mA
type de sortie numérique:
triac
courant de sortie:
1 A
tension admissible à la sortie:
0...264 V
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
80 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
117 mm