Siemens Industry - SM322, 8S TOR, 120/230V CA, 2A, - 6ES73225FF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM322, 8S TOR, 120/230V CA, 2A,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 93...264 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 93...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169350617

Réf. Sonepar

00080935083

Réf. Fournisseur

6ES73225FF000AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

93...264 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

93...264 V

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

triac

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, sortie TOR SM 322, à séparation galvanique, 8 sorties TOR, 120/230V CA, 2A, avec raçinage individuel/voie et mode de défaillance sélectionnable, 1x 40 pôles