Siemens Industry - SM322, 8ST, 48-125V CC, 1,5A - 6ES73221CF000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM322, 8ST, 48-125V CC, 1,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 40.8...144 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • sorties numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515069911

Réf. Sonepar

00080506991

Réf. Fournisseur

6ES73221CF000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

40.8...144 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

1.5 A

tension admissible à la sortie:

0...144 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

2...15 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, sortie TOR SM 322, à séparation galvanique, 8 sorties TOR, 48-125V CC, 1,5A, 1x 20 pôles