Siemens Industry - SM326, 8DE, DC24V, DE SECURITE - 6ES73261RF010AB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 0
entrées numériques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047623402954
Réf. Sonepar
00080340295
Réf. Fournisseur
6ES73261RF010AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
temps de retard en cas de changement de signal:
1.2...3 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
80 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm