Siemens Industry - Socle diazed.D2.3POL.60mm - 5SF6015

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socle diazed.D2.3POL.60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869176987

Réf. Sonepar

00080917699

Réf. Fournisseur

5SF6015

Marque

Siemens Industry

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Non

tension assignée (Ue):

500 V

Socle SR60 DIAZED DII 3 pôles CA CC 500V pour vis de calibrage pour épaisseur de barre 5/10mm avec colliers de serrage