Siemens Industry - Support de barres.8US.60mm-4p. - 8US19234AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Support de barres.8US.60mm-4p.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - -99999 A

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209169807

Réf. Sonepar

00080916980

Réf. Fournisseur

8US19234AA00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

-99999 A

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres, accessoire entraxe des barres 60 mm support de jeux de barres 4 pôles pour barres 12 x 5 (10)-30x 5 (10) fixation à l'intérieur largeur: 20 mm