Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 3 X 2500A W/O HANDLE - 3KA71863AA02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624048700
Réf. Sonepar
00080000552
Réf. Fournisseur
3KA71863AA02
Marque
Siemens Industry
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
2500 A
Interrupteur-sectionneur 3x 2500A W SANS POIGNÉE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


