Siemens Industry - Tag RF 350T, FRAM 32 ko - 6GT28005BD00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 125 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515143666
Réf. Sonepar
00080514366
Réf. Fournisseur
6GT28005BD00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
125 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
50 mm
poids:
25 g
indice de protection (IP):
autre