Siemens Industry - Trans.mono.SIT.25VA.400-42V - 4AM23425AV000EA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Trans.mono.SIT.25VA.400-42V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire 1 - 420...420 V

  • tension secondaire 1 - 42...42 V

  • puissance apparente nominale - 25 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869902425

Réf. Sonepar

00080990242

Réf. Fournisseur

4AM23425AV000EA0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

420...420 V

tension secondaire 1:

42...42 V

puissance apparente nominale:

25 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

380...380 V

tension primaire 4:

-99999...-99999 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

-99999...-99999 V

tension secondaire 3:

-99999...-99999 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

17.6 %

largeur:

62 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

78 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur de séparation ; phases : 1 ; Pn(kVA) : 0,025 ; Upri(V) : 400+/-5% ; Usec(V) : 42 ; Isec(A) : 0,595 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : vis / lan